Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundtisch MULTIPLAN Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-838 mm | MPK1021.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Grundtisch MULTIPLAN Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-838 mm | MPK1021.0001
Arbeits-Grundtisch MULTIPLAN Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-838 mm | MPK1021.0001
Arbeits-Grundtisch MULTIPLAN Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-838 mm | MPK1021.0001
Arbeits-Grundtisch MULTIPLAN Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-838 mm | MPK1021.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK1021.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK1021.0001
EAN/GTIN:
     4045916663549
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
grundtisch melamin
Arbeits-Grundtisch MULTIPLAN Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-838 mm | MPK1021.0001

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Standard in Graugrün HF 0001, 1000 mm breit und 500 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-816 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 700 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 600 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg

Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 47 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Der Grundarbeitstisch MULTIPLAN Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 500 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720-838
Serienname:
MULTIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Tragkraft kg:
800
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-816
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch grundtisch, arbeitstisch grundtisch höhenverstellbar, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,50*
€ 398,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.0001
ab € 196,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.2001
ab € 195,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.3003
ab € 196,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.5007
ab € 195,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.5012
ab € 194,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.5021
ab € 196,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.6011
ab € 196,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.7016
ab € 197,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.7035
ab € 195,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2021.9006
ab € 196,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2031.0001
ab € 196,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2031.2001
ab € 197,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2031.3003
ab € 197,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2031.5007
ab € 197,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2031.5012
ab € 198,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.