Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 750 x 500 x 720-838 mm | MPK2005.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 750 x 500 x 720-838 mm | MPK2005.7035
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 750 x 500 x 720-838 mm | MPK2005.7035
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 750 x 500 x 720-838 mm | MPK2005.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK2005.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK2005.7035
EAN/GTIN:
     4045916674682
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
arbeitstisch anbautisch
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 750 x 500 x 720-838 mm | MPK2005.7035

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Standard in Lichtgrau RAL 7035, 750 mm breit und 500 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.
Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.
Der Arbeitstisch MULTIPLAN Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-816 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 700 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 600 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 47 mm und stabile, 70 mm hoher Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.
Der Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Standard dient dem Anbau an Grundarbeitstischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.
Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 750 mm breit und 500 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.


Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720-838
Serienname:
MULTIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Tragkraft kg:
800
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-816
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.0001
ab € 306,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.2001
ab € 307,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.3003
ab € 305,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.5007
ab € 306,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.5012
ab € 306,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.5021
ab € 307,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.6011
ab € 307,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.7016
ab € 305,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.7035
ab € 308,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1025.9006
ab € 307,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1035.0001
ab € 301,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1035.2001
ab € 299,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1035.3003
ab € 298,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1035.5007
ab € 299,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK1035.5012
ab € 298,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.