Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Arbeitstisch MultiPlan Standard Model 3, mit Gehäuse-Unterbau, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm, in Rubinrot RAL 3003 | MPK5003.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Arbeitstisch MultiPlan Standard Model 3, mit Gehäuse-Unterbau, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm, in Rubinrot RAL 3003 | MPK5003.3003
Komplett-Arbeitstisch MultiPlan Standard Model 3, mit Gehäuse-Unterbau, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm, in Rubinrot RAL 3003 | MPK5003.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK5003.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK5003.3003
EAN/GTIN:
     4064577147731
Suchbegriffe:
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeits...
Komplett-Arbeitstisch MultiPlan Standard Model 3, mit Gehäuse-Unterbau, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm, in Rubinrot RAL 3003 | MPK5003.3003

Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Arbeitstischkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit dem Arbeitstisch MultiPlan im praxisbewährten und von unseren Experten zusammengestellten, preisgünstigen Angebot, schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Der Arbeitstisch MultiPlan in Rubinrot RAL 3003, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Arbeitstisch MultiPlan verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast liegt bei einer Tischbreite von 1500 mm bei 500 kg.

Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 47 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.

Im Lieferumfang ist ein Gehäuse-Unterbau mit 3 Schubfächern enthalten. Der Unterbau dient für eine intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz. Er hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003. Belastbar ist das Gehäuse bis 200 kg. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 3 Schubfächern mit den Blendenhöhen 3 x 100 mm. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr.

Der Grundarbeitstisch MultiPlan kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720-838
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Serienname:
MULTIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
800
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-816
Ausstattung:
Gehäuse-Unterbau 300 mm, 3 Schubfächern 3 x 100 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,06*
€ 999,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,45*
€ 996,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,63*
€ 968,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,35*
€ 932,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.0001
ab € 211,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.2001
ab € 210,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.3003
ab € 210,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.5007
ab € 211,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.5012
ab € 212,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.5021
ab € 211,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.6011
ab € 209,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.7016
ab € 211,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.7035
ab € 210,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2022.9006
ab € 209,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2032.0001
ab € 219,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2032.2001
ab € 217,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2032.3003
ab € 217,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2032.5007
ab € 218,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK2032.5012
ab € 217,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.