Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank Modell 1 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm | MWK2001.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Werkbank Modell 1 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm | MWK2001.9006
Mobile Werkbank Modell 1 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm | MWK2001.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-MWK2001.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MWK2001.9006
EAN/GTIN:
     4045916956436
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
adb mobile werkbank
Mobile Werkbank Modell 1 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm | MWK2001.9006

Mobile Werkbank Modell 1 - mobil und stabil in einem. Die mobile Werkbank bietet Ihnen nicht nur einen fahrbaren Arbeitsplatz, sondern zugleich noch ein verschließbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial. Die Werkbank ist in alusilber RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet. Sie ist 780 mm hoch, 1135 mm breit und hat eine Tiefe von 590 mm plus Abdeckplatte.

Die mobile Werkbank ist mit zwei halben Holzverbund-Einlegeböden auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einem Stahlgehäuse mit 4 Schubfächern in den Höhen 1 x 50 mm 1 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 200 mm ausgestattet.

Die Schubfächer sind zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Zu Ihrer Sicherheit ist das Gehäuse mit Einzelauszugssperren und einer Schubfachsicherung ausgestattet, welche das unbeabsichtigte herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert. Durch ein Zylinderschloss können die Schubfächer optimal verriegelt und Ihre Werkzeuge vor Fremdentnahme geschützt werden, in der Lieferung sind 2 Schlüssel enthalten.

Der Grundrahmen des Wagens ist äußerst robust und mit einem handlichen Schiebebügel ausgestattet, wodurch die Lenkung der mobilen Werkbank vereinfacht wird.

Auf dem Grundrahmen wird die geölte Multiplex-Abdeckplatte befestigt die 30 mm stark ist, mit einer Breite von 1080 mm und einer Tiefe von 600 mm.

Die Platte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten un

In der Lieferung sind 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen enthalten, zu Ihrer Sicherheit sind die Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Gegen Aufpreis können Sie auch 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststellern bestellen (Bestell-Nr.: TV0306).

Die mobile Werkbank hat eine Gesamtbreite von 1135 mm, eine Tiefe von 590 mm und eine Höhe von 810 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
810
Breite mm:
1135
Tiefe mm:
590
Serienname:
Mobile Werkbank
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch/Werkstatt
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
250
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 30 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
780
Ausstattung:
4 Schubfächer, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm, 2 Einlegeböden
Mit Stahlaufbauportal:
Ohne Stahlaufbauportal
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbank,Werkbank fahrbar,Wekbank mobil,Werkstattwagen,mobiler Werkstattwagen,Werkbankwagen,Werktischwagen,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,79*
€ 1.001,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,96*
€ 999,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,57*
€ 969,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,31*
€ 929,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,94*
€ 854,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MWK1060
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.