Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl in Schwarz RAL 9005, 1 VE = 4 Stück, Sitzhöhe: 460 mm, BxTxH = 385 x 385 x 790 mm | OMK1508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl in Schwarz RAL 9005, 1 VE = 4 Stück, Sitzhöhe: 460 mm, BxTxH = 385 x 385 x 790 mm | OMK1508
Stapelstuhl in Schwarz RAL 9005, 1 VE = 4 Stück, Sitzhöhe: 460 mm, BxTxH = 385 x 385 x 790 mm | OMK1508
Artikel-Nr.:
     C9620-OMK1508
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     OMK1508
EAN/GTIN:
     4064577225248
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stapelstuhl in Schwarz RAL 9005, 1 VE = 4 Stück, Sitzhöhe: 460 mm, BxTxH = 385 x 385 x 790 mm | OMK1508

Der Stapelstuhl aus Buche-Schichtholz mit Rundrohr-Stahlgestell ist der klassische Stuhl für Kantine und Aufenthaltsraum. Er ist 10-fach stapelbar und sorgt somit für eine platzsparende Verstauung der Stühle.

Das verschweißte Rundrohr-Stahlgestell hat einen Durchmesser von 20 mm und ist in Schwarz RAL 9005 hochwertig pulverbeschichtet. Außerdem verfügt das Gestell über Bodengleiter zur Schonung des Bodens.

Die Sitz- und Rückenschale sind in Buche-Schichtholz natur lackiert und bieten damit das angenehme Holzgefühl. Darüber hinaus verfügt die Sitzschale über eine Knierolle, welche zu einem ergonomischen Sitzen beiträgt.

Das Eigengewicht des Stapelstuhls beträgt 5 kg. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von 460 mm und ist 385 mm breit, 385 mm tief und hat eine Gesamthöhe von 790 mm.

Die Lieferung beinhaltet 4 Stapelstühle (1 VE = 4 Stück).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialräume
Möbeltyp:
Holz-Stapelstuhl
Farbe Bezug:
Natur
Sitzhöhe in mm:
500
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Bezug Rückenlehne:
Buchenschichtholz
Material Bezug:
Buchenschichtholz
Gestellform:
4-Fuß
Stapelbar:
ja
Verkaufseinheit:
VE
Gestellfarbe:
Schwarz RAL 9005
Produkttyp:
Besucherstuhl
Farbe Gestell:
Schwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl, stapelstuhl natur, Rechtecktisch,Besprechungstisch,Konferenztisch,Tischanlage,Klapptisch,Elypsentisch,Ovaltisch,Quadrattisch,Komplett-Angebot,Sitzecke,Sitzgruppe,Sozialraum,Kantinentisch,Pausenraum,Kantine,Vierkantrohr,Pausenraumeinrichtung,Kantineneinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2174
ab € 100,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2171
ab € 100,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.9006
ab € 133,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.5007
ab € 132,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.0001
ab € 133,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.5012
ab € 132,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.7035
ab € 133,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.6011
ab € 132,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.2001
ab € 133,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.3003
ab € 133,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.9005
ab € 132,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2202.5021
ab € 133,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2204.9006
ab € 133,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2204.5007
ab € 132,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK2204.0001
ab € 133,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.