Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 800 mm, in Graugrün HF 0001 | PAK3040.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 800 mm, in Graugrün HF 0001 | PAK3040.0001
Gehäuse-Unterbau Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 800 mm, in Graugrün HF 0001 | PAK3040.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-PAK3040.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PAK3040.0001
EAN/GTIN:
     4064577403929
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau Stationär, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 800 mm, in Graugrün HF 0001 | PAK3040.0001

Kompletter Gehäuse-Unterbau MULTIPLAN für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Packplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001. Belastbar ist das Gehäuse für alle MULTIPLAN Packtische bis 200 kg. (Ergo = 100 kg).
Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse ist an Stationären MULTIPLAN Packtischen mit einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 3 Schubfächer mit den Blendenhöhen 3 x 100 mm.

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Bei MultiPlan Ergo Arbeitstischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Schubfächer
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
35
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
3
Für Tischausführung:
Stationär
Blendenhöhe mm:
3 x 100
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Graugrün HF 0001
Tür Tischtiefe mm:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,53*
€ 528,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.9006
ab € 380,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.7016
ab € 377,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.5007
ab € 379,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.0001
ab € 380,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.5012
ab € 378,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.7035
ab € 377,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.0002
ab € 377,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.6011
ab € 378,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.2001
ab € 378,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.3003
ab € 378,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3042.5021
ab € 376,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3039.9006
ab € 371,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3039.7016
ab € 372,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3039.5007
ab € 371,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3039.0001
ab € 370,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.