Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für MULTIPLAN Packtische Mobil. Nutzhöhe 300 mm für Tischtiefe 700 mm, in Rotorange RAL 2001 | PAK3120.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für MULTIPLAN Packtische Mobil. Nutzhöhe 300 mm für Tischtiefe 700 mm, in Rotorange RAL 2001 | PAK3120.2001
Leergehäuse für MULTIPLAN Packtische Mobil. Nutzhöhe 300 mm für Tischtiefe 700 mm, in Rotorange RAL 2001 | PAK3120.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-PAK3120.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PAK3120.2001
EAN/GTIN:
     4064577411429
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
Leergehäuse für MULTIPLAN Packtische Mobil. Nutzhöhe 300 mm für Tischtiefe 700 mm, in Rotorange RAL 2001 | PAK3120.2001

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Packplatz! Das Leergehäuse für alle MULTIPLAN Packtische kann individuell mit den von Ihnen gewünschten Schubfächern ausgestattet werden. Gehen Sie keine Kompromisse ein, sondern erschaffen Sie sich die Arbeitsumgebung die Sie benötigen! Mit den Gehäuseunterbauten lassen sich Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz optimal unterbringen. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Die Einzelauszugsperre verhindert das unbeabsichtigte und gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und vermeidet somit die Quetschgefahr.

Belastbar ist das Gehäuse für alle MULTIPLAN Packtische bis 200 kg (bei MULTIPLAN Ergo aufgrund Hubzylinder/-Hydraulik bis 100 kg). Die Nutzhöhe beträgt 300 mm.

Das Gehäuse hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe 360 mm und ist für MULTIPLAN Packtische Mobil und einer Tischtiefe von 700 mm geeignet. Es besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion und ist in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.

Bei MultiPlan Ergo Arbeitstischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.

Die passenden Gehäuse-Schubfächer können sie unter folgende Artikelnummern gleich mitbestellen:
- Blendenhöhe 50 mm = ZBK2191
- Blendenhöhe 100 mm = ZBK2192
- Blendenhöhe 150 mm = ZBK2193
- Blendenhöhe 200 mm = ZBK2194
- Blendenhöhe 300 mm = ZBK2195

Bitte beachten Sie, dass die aufsummierte Blendenhöhe der gewünschten Schubfächer die Nutzhöhe des Leergehäuses nicht überschreiten darf.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Leergehäuse
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
300
Für Tischausführung:
Mobil
Ausführung:
Ohne Ausstattung
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Tür Tischtiefe mm:
700
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,37*
€ 337,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.9006
ab € 293,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.7016
ab € 295,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.5007
ab € 294,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.0001
ab € 295,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.5012
ab € 293,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.7035
ab € 294,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.6011
ab € 295,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.2001
ab € 295,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.3003
ab € 293,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3123.5021
ab € 295,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3124.9006
ab € 305,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3124.7016
ab € 305,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3124.5007
ab € 304,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3124.0001
ab € 307,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3124.5012
ab € 305,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.