Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbe: Brillantblau RAL 5007, Für Tischtiefe mm: 700 | PAK3130.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbe: Brillantblau RAL 5007, Für Tischtiefe mm: 700 | PAK3130.5007
Farbe: Brillantblau RAL 5007, Für Tischtiefe mm: 700 | PAK3130.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-PAK3130.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PAK3130.5007
EAN/GTIN:
     4064577412501
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Farbe: Brillantblau RAL 5007, Für Tischtiefe mm: 700 | PAK3130.5007

Gehäuse Unterbauten sorgen für Ordnung und Übersicht am Packplatz. Der zusätzliche Stauraum vermeidet ein Durcheinander auf der Arbeitsfläche. Alles kann sauber verräumt werden. Gut ist es dann, wenn Sie das Gehäuse-Unterbau nach Ihren Anforderung individuell konstruieren können!
Individuelle Unterbaulösung mit Tür zur Bestückung mit Böden für Ordnung und Übersicht am Packplatz!Unaufgeräumte Packplätzee kommen in der Praxis leider allzu häufig vor. Dies ist nicht nur optisch ein Makel, auch die Übersicht geht verloren. Schlimm ist es, wenn hierdurch wertvolle Zeit nach der Suche von Arbeitsmitteln vergeudet wird. Notwendiger Stauraum ist essentiell um für Ordnung und Übersicht zu sorgen. Auch wird die Arbeitsfläche befreit und steht für Ihre eigentliche Aufgabe zur Verfügung.

Das Leergehäuse mit Tür ermöglicht Ihnen eine individuelle Gehäuse-Unterbaulösung individuell im Baukastensystem. Vermeiden Sie Kompromisse wenn es um Ihren Packplatz geht! Bestücken Sie das Leergehäuse einfach mit folgenden Bodenelementen:
  • Einlegeboden fest
  • Ausziehboden
Die Böden sind im Raster von 50 mm höheneinstellbar.

Bitte beachten Sie bei der Anzahl der Böden auf die Nutzhöhe des Leergehäuses.

Das Leergehäuse verfügt über eine Nutzhöhe von 300 mm und kann mit einem Türanschlag links oder rechts erworben werden.

Verfügbar ist das Leergehäuse für folgende Tischtiefen:
  • 700 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
Der Leergehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblech-Konstruktion und ist bis 200 kg belastbar. Ausgestattet ist das Leergehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Die Gesamtmaße des Leegehäuses beträgt Breite x Tiefe x Höhe = 500 x 580 x 360 mm.
Große Auswahl an Farben:Auch in Punkto farblicher Gestaltung von Arbeitsmittel können Sie positiv auf den Packplatz einwirken. Ein weniger ermüdendes Arbeiten sowie erhöhte Griffsicherheit können durch eine unterschiedliche Farbgebung - beispielsweise bei einer sich unterscheidenden Farbe zum Tischgestell - positiv beeinflusst werden.

Das Komplett Gehäuse-Unterbau ist in einer hochwertigen Pulverbeschichtung in 11 preisgleichen Farben bzw Farbkombinationen erhältlich.
  • Graugrün HF 0001
  • Gehäuse Lichtgrau RAL 7035/Schubfächer Brillantblau RAL 5007
  • Rotorange RAL 2001
  • Rubinrot RAL 3003
  • Brillantblau RAL 5007
  • Lichtblau RAL 5012
  • Wasserblau RAL 5021
  • Resedagrün RAL 6011
  • Anthrazit RAL 7016
  • Lichtgrau RAL 7035
  • Alusilber RAL 9006
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gehäuse mit Tür
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
300
Ausführung:
Ohne Ausstattung
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Tür Tischtiefe mm:
700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3133.9006
ab € 247,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3134.9006
ab € 253,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3130.9006
ab € 240,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3131.9006
ab € 276,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3132.9006
ab € 261,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3133.7016
ab € 245,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3134.7016
ab € 254,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3130.7016
ab € 241,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3131.7016
ab € 275,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3132.7016
ab € 261,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3133.5007
ab € 247,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3134.5007
ab € 252,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3131.5007
ab € 274,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3132.5007
ab € 263,16*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3133.0001
ab € 246,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.