Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, ohne Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | PAK3146.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, ohne Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | PAK3146.5007
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, ohne Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | PAK3146.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-PAK3146.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PAK3146.5007
EAN/GTIN:
     4064577414246
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, ohne Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | PAK3146.5007

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Packplatz! Das Einzelschubfach ist für alle MULTIPLAN Packtische mit einer Tischtiefe von mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz.

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und komplett ausziehbar. Der Vollauszug von 100 % ermöglicht die volle Nutzung des Schubfachs. Der Boden ist ungelocht, glatt.

Das Einzelschubfach verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 35 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 100 mm. Das Schubfach ist aus Stahl gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
MULTIPLAN
Anzahl Fächer:
1
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe mm:
100
Tragkraft kg:
25
Nutzhöhe mm:
85
Blendenhöhe mm:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3146.9006
ab € 109,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3147.9006
ab € 112,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3145.9006
ab € 107,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3146.7016
ab € 109,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3147.7016
ab € 112,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3145.7016
ab € 107,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3147.5007
ab € 112,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3145.5007
ab € 107,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3146.0001
ab € 109,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3147.0001
ab € 112,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3145.0001
ab € 107,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3146.5012
ab € 109,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3147.5012
ab € 112,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3145.5012
ab € 107,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PAK3146.7035
ab € 109,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.