Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaupacktisch MULTIPLAN Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-838 mm | PCK2032.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaupacktisch MULTIPLAN Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-838 mm | PCK2032.0001
Anbaupacktisch MULTIPLAN Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-838 mm | PCK2032.0001
Anbaupacktisch MULTIPLAN Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-838 mm | PCK2032.0001
Anbaupacktisch MULTIPLAN Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-838 mm | PCK2032.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK2032.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK2032.0001
EAN/GTIN:
     4064577320417
Suchbegriffe:
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeits...
Anbaupacktisch MULTIPLAN Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-838 mm | PCK2032.0001

Der Packtisch MULTIPLAN Standard in Graugrün HF 0001, 1000 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.
Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.
Der Packtisch MULTIPLAN Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-816 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 700 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 600 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 47 mm und stabile, 70 mm hoher Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.
Der Anbaupacktisch MULTIPLAN Standard dient dem Anbau an Grundpacktischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.
Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.


Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720-838
Serienname:
MULTIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Tragkraft kg:
800
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-816
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.0001
ab € 210,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.2001
ab € 210,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.3003
ab € 209,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.5007
ab € 209,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.5012
ab € 210,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.5021
ab € 210,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.6011
ab € 211,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.7016
ab € 209,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.7035
ab € 212,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2022.9006
ab € 211,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2032.2001
ab € 219,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2032.3003
ab € 218,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2032.5007
ab € 219,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2032.5012
ab € 217,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK2032.5021
ab € 218,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.