Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK3125.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundpacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK3125.5007
Grundpacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK3125.5007
Grundpacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK3125.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK3125.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK3125.5007
EAN/GTIN:
     4064577341542
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 1500x800x760-1080mm
arbeitstisch höhenverstellbar
Grundpacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK3125.5007

Der Packtisch MULTIPLAN Spezial in Brillantblau RAL 5007, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Packtisch MULTIPLAN Spezial verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 800 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.

Der Grundpacktisch MULTIPLAN Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Mit Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
1000
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,30*
€ 688,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,37*
€ 668,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,71*
€ 627,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.9006
ab € 398,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.7016
ab € 399,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.5007
ab € 398,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.0001
ab € 396,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.5012
ab € 399,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.7035
ab € 397,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.6011
ab € 398,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.2001
ab € 397,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.3003
ab € 398,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3025.5021
ab € 398,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3035.9006
ab € 406,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3035.7016
ab € 404,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3035.5007
ab € 404,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3035.0001
ab € 405,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3035.5012
ab € 404,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.