Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | PCK4022.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | PCK4022.2001
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | PCK4022.2001
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | PCK4022.2001
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | PCK4022.2001
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | PCK4022.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK4022.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK4022.2001
EAN/GTIN:
     4064577347827
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | PCK4022.2001

Der Packtisch MULTIPLAN Spezial in Rotorange RAL 2001, 1000 mm breit und 500 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Packtisch MULTIPLAN Spezial verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 800 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 1 stabile, 70 mm hohe Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001.

Der Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial dient dem Anbau an Grundpacktischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 500 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Mit Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Anbautisch
Tragkraft kg:
1000
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch kunststoff, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.9006
ab € 266,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.7016
ab € 265,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.5007
ab € 264,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.0001
ab € 264,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.5012
ab € 264,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.7035
ab € 265,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.6011
ab € 265,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.3003
ab € 264,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4022.5021
ab € 265,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4032.9006
ab € 275,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4032.7016
ab € 274,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4032.5007
ab € 275,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4032.0001
ab € 274,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4032.5012
ab € 275,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4032.7035
ab € 273,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.