Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PCK4025.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PCK4025.5021
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PCK4025.5021
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PCK4025.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK4025.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK4025.5021
EAN/GTIN:
     4064577355365
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch buche 100 x 50 cm
arbeitstisch höhenverstellbar
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Multiplex-Platte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PCK4025.5021

Der Packtisch MULTIPLAN Spezial, 1000 mm breit und 500 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Packtisch MULTIPLAN Spezial verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 800 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 1 stabile, 70 mm hohe Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021.

Der Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial dient dem Anbau an Grundpacktischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 500 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Mit Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Anbautisch
Tragkraft kg:
1000
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.9006
ab € 246,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.7016
ab € 245,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.5007
ab € 247,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.0001
ab € 246,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.5012
ab € 246,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.7035
ab € 246,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.6011
ab € 247,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.2001
ab € 247,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4025.3003
ab € 246,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4035.9006
ab € 285,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4035.7016
ab € 284,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4035.5007
ab € 283,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4035.0001
ab € 282,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4035.5012
ab € 284,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4035.7035
ab € 285,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.