Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Artikel
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | PCK4034.0001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-PCK4034.0001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
PCK4034.0001
EAN/GTIN:
4064577352913
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | PCK4034.0001
Der Packtisch
MULTIPLAN Spezial
in Graugrün HF 0001, 1000 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Stahlrahmengestell
. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.
Das besondere: Durch das
Aufbau-Stecksystem
können alle Aufbaukomponenten
werkzeuglos
schnell und einfach befestigt werden.
Der Packtisch MULTIPLAN Spezial verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
Tischbreite 1250 mm = 800 kg
Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile
selbsttragende Gestell
besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 1 stabile, 70 mm hohe Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.
Der Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial dient dem Anbau an Grundpacktischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.
Die Blechbelag-Tischplatte, 22 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Mit Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Anbautisch
Tragkraft kg:
1000
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Packtischsystem MULTIPLAN
>
STEP 1 Tischelemente
Weitere Suchbegriffe:
krieg arbeitstisch
,
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | PCK4024.9006
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.9006
ab € 264,68*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PCK4024.7016
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.7016
ab € 265,50*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK4024.5007
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.5007
ab € 264,79*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | PCK4024.0001
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.0001
ab € 264,79*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PCK4024.5012
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.5012
ab € 266,03*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4024.7035
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.7035
ab € 264,89*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Resedagrün RAL 6011 | PCK4024.6011
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.6011
ab € 266,40*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rotorange RAL 2001 | PCK4024.2001
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.2001
ab € 266,46*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Rubinrot RAL 3003 | PCK4024.3003
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.3003
ab € 266,40*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 500 x 720-1127 mm, in Wasserblau RAL 5021 | PCK4024.5021
KRIEG Industriegeräte
PCK4024.5021
ab € 265,56*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-1127 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | PCK4034.9006
KRIEG Industriegeräte
PCK4034.9006
ab € 270,05*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-1127 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PCK4034.7016
KRIEG Industriegeräte
PCK4034.7016
ab € 270,37*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK4034.5007
KRIEG Industriegeräte
PCK4034.5007
ab € 271,50*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PCK4034.5012
KRIEG Industriegeräte
PCK4034.5012
ab € 269,79*
Ähnlich
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4034.7035
KRIEG Industriegeräte
PCK4034.7035
ab € 272,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen