Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit PVC-Platte, BxTxH = 1250 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4073.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit PVC-Platte, BxTxH = 1250 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4073.7035
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit PVC-Platte, BxTxH = 1250 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4073.7035
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit PVC-Platte, BxTxH = 1250 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4073.7035
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit PVC-Platte, BxTxH = 1250 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4073.7035
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit PVC-Platte, BxTxH = 1250 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4073.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK4073.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK4073.7035
EAN/GTIN:
     4064577350995
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
PVC Platte
PVC Tafel
Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial mit PVC-Platte, BxTxH = 1250 x 600 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | PCK4073.7035

Der Packtisch MULTIPLAN Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1250 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Packtisch MULTIPLAN Spezial verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 800 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 1 stabile, 70 mm hohe Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Der Anbaupacktisch MULTIPLAN Spezial dient dem Anbau an Grundpacktischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Mit Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Anbautisch
Tragkraft kg:
1000
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
PVC Dekor weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, krieg arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,42*
€ 432,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,10*
€ 407,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.9006
ab € 269,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.7016
ab € 268,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.5007
ab € 271,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.0001
ab € 270,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.5012
ab € 268,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.7035
ab € 270,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.6011
ab € 270,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.2001
ab € 270,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.3003
ab € 270,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4023.5021
ab € 270,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4033.9006
ab € 281,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4033.7016
ab € 279,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4033.5007
ab € 281,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4033.0001
ab € 282,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4033.5012
ab € 281,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.