Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 750 x 500 x 720-985 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PCK4301.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 750 x 500 x 720-985 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PCK4301.7016
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 750 x 500 x 720-985 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PCK4301.7016
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 750 x 500 x 720-985 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PCK4301.7016
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 750 x 500 x 720-985 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PCK4301.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK4301.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK4301
EAN/GTIN:
     4064577380183
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 750 x 500 x 720-985 mm, in Anthrazit RAL 7016 | PCK4301.7016

Der mobile Packtisch MULTIPLAN mobil in Anthrazit RAL 7016, 750 mm breit und 500 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Packtisch ist mit 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller ausgestattet. Der Vorteil: Durch die Mobilität ist ein einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes ohne Ab- und Aufbau möglich. Durch eine spezielle Anpassung des Gestells wird die Grundhöhe des Packtisches durch die Rollenausstattung nicht unerwünscht erhöht.

Der Packtisch MULTIPLAN mobil verfügt über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft ist für einen mobilen Packtisch mit 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) sehr hoch! Der Tisch ist auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 750 mm breit und 500 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
720-985
Serienname:
MULTIPLAN mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
500
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Mobil:
Mobil
Bereifung:
4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Fahrbar:
fahrbar
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-963
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch höhenverstellbar, packplatz, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,74*
€ 653,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,73*
€ 629,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,58*
€ 609,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,91*
€ 567,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 487,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 489,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 485,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 489,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 486,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 490,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 488,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 489,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 486,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4321
ab € 488,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4331
ab € 492,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4331
ab € 490,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4331
ab € 490,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4331
ab € 490,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4331
ab € 491,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.