Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Graugrün HF 0001 | PPK4012.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Graugrün HF 0001 | PPK4012.0001
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Graugrün HF 0001 | PPK4012.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK4012.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK4012.0001
EAN/GTIN:
     4064577128235
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Graugrün HF 0001 | PPK4012.0001

Die Werkbank PROFIPLAN Spezial mit selbst tragendem Stahlrahmengestell ist ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Erhältlich in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
738-1156
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1116
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
1800
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: anbaugestell werkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,82*
€ 612,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,34*
€ 610,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,44*
€ 601,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,67*
€ 579,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 475,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 445,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 441,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 444,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 443,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 445,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 444,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 445,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 445,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 442,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 443,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 453,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 455,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 454,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 453,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.