| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-PPK8023.6011 Herst.-Nr.: PPK8023.6011 EAN/GTIN: 4045916747058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausziehboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | PPK8023.6011
Der Ausziehboden für Gehäuse BASETEC mit Tür dient als zusätzliche Ladefläche für eine flexiblere Lagerorganisation Ihrer Kleinteile und Arbeitsmittel. Er ist bis zu 80 % ausziehbar und erleichtert somit den Zugriff auf das Werkzeug. Durch die 50 mm Lochrasterung des Gehäuses kann der Boden in der Höhe individuell platziert werden.
Die Tragkraft des Ausziehbodens beträgt 35 kg.
Der Ausziehboden hat eine Breite von 460 mm, eine Tiefe von 545 mm und eine Höhe von 19 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Resedagrün RAL 6011 hochwertig pulverbeschichtet.
Bitte beachten Sie, dass bei mobilen Schubfachschränken aus Sicherheitsgründen kein Ausziehboden verwendet werden darf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Werkstatt/Betrieb | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Höhe mm: | 19 | Breite mm: | 460 | Tiefe mm: | 545 | Serienname: | PROFIPLAN | Tragkraft kg: | 35 | Für Tischausführung: | Stationär | Schranktyp: | Ausziehboden | Ausstattung: | Ausziehboden | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Resedagrün RAL 6011 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: auszieh fachboden, Ausziehboden,Auszugsboden,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |