Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach PROFIPLAN | PPK8024.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach PROFIPLAN | PPK8024.5012
Einzelschubfach PROFIPLAN | PPK8024.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK8024.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK8024.5012
EAN/GTIN:
     4064577149315
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Einzelschubfach PROFIPLAN | PPK8024.5012

Einzelschubfach als kleine Unterbaulösung für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Der zusätzliche Stauraum vermeidet ein Durcheinander auf der Arbeitsfläche. Alles kann sauber verräumt werden.
Die kleine Stauraumlösung für Ihren Arbeitsplatz!Unaufgeräumte Arbeitsplätze kommen in der Praxis leider allzu häufig vor. Dies ist nicht nur optisch ein Makel, auch die Übersicht geht verloren. Schlimm ist es, wenn hierdurch wertvolle Zeit nach der Suche von Arbeitsmitteln vergeudet wird. Notwendiger Stauraum ist essentiell um für Ordnung und Übersicht zu sorgen. Auch wird die Arbeitsfläche befreit und steht für Ihre eigentliche Aufgabe zur Verfügung.

Einzelschubfächer sind die kleine Stauraumlösung wenn Sie zusätzliche Lagerfläche platzsparend an Ihrem Arbeitsplatz einrichten wollen. Je nach Wahl gibt es diese in unterschiedliche Blendenhöhen und wahlweise mit oder ohne Schloss - so flexibel wie Sie es eben benötigen. Einzelschubfächer mit Schloss werden mit 2 Schlüsseln ausgeliefert.

Das Einzelschubfach MultiPlan ist in 3 verschiedenen Blendenhöhen erhältlich:
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
Das Einzelschubfach ist für alle Tischtiefen geeignet.

Alle Einzelschubfächer sind mit einem Vollauszug 100 % für maximale Platzausnutzung und Zugriff ausgestattet. Das Einzelschubfach ist aus stabiler, verwindungsfreier Stahlkonstruktion ohne Bodenlochung gefertigt und bis zu 35 kg belastbar. Das Einzelschubfach verfügt über eine große Griffleiste mit Etikett zur Inhalts Beschriftung.

Die Gesamtmaße des Einzelschubfachs beträgt Breite x Tiefe x Höhe = 550 x 425 x 135 mm.
Große Auswahl an Farben:Auch in Punkto farblicher Gestaltung von Arbeitsmittel können Sie positiv auf den Arbeitsplatz einwirken. Ein weniger ermüdendes Arbeiten sowie erhöhte Griffsicherheit können durch eine unterschiedliche Farbgebung - beispielsweise bei einer sich unterscheidenden Farbe zum Tischgestell - positiv beeinflusst werden.

Das Einzelschubfach ist in einer hochwertigen Pulverbeschichtung in 10 preisgleichen Farben erhältlich.
  • Graugrün HF 0001
  • Rotorange RAL 2001
  • Rubinrot RAL 3003
  • Brillantblau RAL 5007
  • Lichtblau RAL 5012
  • Wasserblau RAL 5021
  • Resedagrün RAL 6011
  • Anthrazit RAL 7016
  • Lichtgrau RAL 7035
  • Alusilber RAL 9006
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Einzelschubfach
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Anzahl Fächer:
1
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Schranktyp:
Einzelschubfach
Ausstattung:
Einzelschubfach
Verriegelung:
Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
700
Griffausführung:
Griffleiste
Serienname:
PROFIPLAN
Tragkraft kg:
35
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe mm:
50
Breite mm:
460
Tiefe mm:
580
Nutzhöhe mm:
35
Blendenhöhe mm:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8029
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.