Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Zwischenboden, BxT 2000 x 700 mm | PPK8071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Zwischenboden, BxT 2000 x 700 mm | PPK8071
Komplettwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Zwischenboden, BxT 2000 x 700 mm | PPK8071
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK8071
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK8071
EAN/GTIN:
     4064577280735
Suchbegriffe:
Hobelbank,Komplettwerkbank,Komplett...
Komplettwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Zwischenboden, BxT 2000 x 700 mm | PPK8071

Die Werkbank PROFIPLAN Standard mit selbsttragendem Stahlrahmengestell ist darauf ausgelegt besonders hoher mechanischer Beanspruchung stand zu halten, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank. Erhältlich ist die Werkbank in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
843-957
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
803-917
Mobil:
Nicht mobil
Plattenstärke mm:
40
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Breite mm:
2000
Tragkraft kg:
700
Ausstattung:
Zwischenboden aus Melamin, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer, B x T: 2000 x 500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,48*
€ 888,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,40*
€ 879,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,24*
€ 860,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,48*
€ 827,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,02*
€ 758,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.9006
ab € 342,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.7016
ab € 342,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.5007
ab € 343,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.0001
ab € 343,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.5012
ab € 341,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.7035
ab € 342,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.6011
ab € 342,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.2001
ab € 344,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.3003
ab € 342,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2002.5021
ab € 340,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.9006
ab € 387,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.7016
ab € 386,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.5007
ab € 387,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.0001
ab € 387,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2012.5012
ab € 386,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.