Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit Einzelschubfach | PPK8085.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit Einzelschubfach | PPK8085.2001
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit Einzelschubfach | PPK8085.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK8085.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK8085.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelbank,Komplettwerkbank,Komplett...
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit Einzelschubfach | PPK8085.2001

Einfaches Verschieben des Arbeitsplatzes für ganz bequeme Anpassung des Produktionsablaufs. Zudem ist durch die Mobilität demnach kein aufwändiger Auf- und Abbau nötig. Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen, inkl. Querstabilisierungsstrebe.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
738-1003
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Ausstattung:
Einzelschubfach 150 mm
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
700
Serienname:
Mobile Werkbank PROFIPLAN
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tragkraft kg:
500
Plattenausführung:
Buche massiv, 40 mm
Farbe Front:
rotorange RAL 2001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.143,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,31*
€ 1.559,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,51*
€ 1.549,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,00*
€ 1.479,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,20*
€ 1.429,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,02*
€ 1.360,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK2161
ab € 261,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.