Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit 2 Gehäuse-Unterbau | PPK8091.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit 2 Gehäuse-Unterbau | PPK8091.5021
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit 2 Gehäuse-Unterbau | PPK8091.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK8091.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK8091.5021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelbank,Komplettwerkbank,Komplett...
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit 2 Gehäuse-Unterbau | PPK8091.5021

Einfaches Verschieben des Arbeitsplatzes für ganz bequeme Anpassung des Produktionsablaufs. Zudem ist durch die Mobilität demnach kein aufwändiger Auf- und Abbau nötig. Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen, inkl. Querstabilisierungsstrebe.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
738-1003
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Ausstattung:
Gehäuse-Unterbauten 300 mm, 2 x 3 Schubfächer: 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
700
Serienname:
Mobile Werkbank PROFIPLAN
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tragkraft kg:
500
Plattenausführung:
Buche massiv, 40 mm
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.706,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,71*
€ 2.304,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,42*
€ 2.274,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,82*
€ 2.164,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,08*
€ 2.098,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,08*
€ 2.030,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.0001
ab € 1.280,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.2001
ab € 1.271,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.3003
ab € 1.277,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.5007
ab € 1.276,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.5012
ab € 1.277,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.5021
ab € 1.278,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.6011
ab € 1.273,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.7016
ab € 1.279,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.7035
ab € 1.279,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.9006
ab € 1.277,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.0001
ab € 1.434,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.2001
ab € 1.431,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.3003
ab € 1.427,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.5007
ab € 1.422,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.5012
ab € 1.423,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.