Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit 2 Gehäuse-Unterbau | PPK8093.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit 2 Gehäuse-Unterbau | PPK8093.0001
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit 2 Gehäuse-Unterbau | PPK8093.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK8093.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK8093.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelbank,Komplettwerkbank,Komplett...
Komplett-Angebot PROFIPLAN mobil mit Buche-Platte, mit 2 Gehäuse-Unterbau | PPK8093.0001

Einfaches Verschieben des Arbeitsplatzes für ganz bequeme Anpassung des Produktionsablaufs. Zudem ist durch die Mobilität demnach kein aufwändiger Auf- und Abbau nötig. Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen, inkl. Querstabilisierungsstrebe.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
738-1003
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Ausstattung:
Gehäuse-Unterbauten 300 mm, 2 x 3 Schubfächer: 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
700
Serienname:
Mobile Werkbank PROFIPLAN
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tragkraft kg:
500
Plattenausführung:
Buche massiv, 40 mm
Farbe Front:
graugrün HF 0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.855,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,10*
€ 2.491,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,75*
€ 2.468,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.976,11*
€ 2.351,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,92*
€ 2.281,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,54*
€ 2.208,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.0001
ab € 1.274,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.2001
ab € 1.276,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.3003
ab € 1.272,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.5007
ab € 1.274,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.5012
ab € 1.271,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.5021
ab € 1.272,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.6011
ab € 1.281,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.7016
ab € 1.269,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.7035
ab € 1.277,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8087.9006
ab € 1.271,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.0001
ab € 1.432,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.2001
ab € 1.428,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.3003
ab € 1.423,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.5007
ab € 1.434,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8089.5012
ab € 1.426,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.