Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Planafix Regal
>
Artikel
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 2250 x 30 x 600 mm | RAK2532
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RAK2532
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RAK2532
EAN/GTIN:
4045916985139
Suchbegriffe:
Planafix Regal
Regal Planafix
Regalrahmen
regalrahmen verzinkt
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 2250 x 30 x 600 mm | RAK2532
Rahmenausführung
PLANAFIX Standard
für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis.
Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech, mit einer 50 mm Raster Lochung, gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln.
Die Rahmenhöhe ist 2250 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen auch nach individuellem Sondermaß.
Weitere Informationen:
Regalserie:
REGISTRA Archiv
Regalausführung:
Individuell
Rahmentyp:
REGISTRA Standard
Breite mm/lichte Breite mm:
30
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Tiefe mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
2250
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
... >
Regale
>
Archivregale
>
Archivregale "Rahmentyp Standard"
Weitere Suchbegriffe:
regalrahmen
,
krieg planafix regal
,
OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK2401
KRIEG Industriegeräte
RAK2401
ab € 31,63*
Ähnlich
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 1900 x 30 x 600 mm | RAK2531
KRIEG Industriegeräte
RAK2531
ab € 39,70*
Ähnlich
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 2250 x 30 x 300 mm | RAK2402
KRIEG Industriegeräte
RAK2402
ab € 39,57*
Ähnlich
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 2600 x 30 x 300 mm | RAK2403
KRIEG Industriegeräte
RAK2403
ab € 42,43*
Ähnlich
Regalrahmen PLANAFIX Standard, verzinkt und einsatzfertig verschraubt, HxBxT = 2600 x 30 x 600 mm | RAK2533
KRIEG Industriegeräte
RAK2533
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen