| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-RAK2544 Herst.-Nr.: RAK2544 EAN/GTIN: 4045916991116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK2544
Die verzinkten Längsverbinder für Regalrahmen für alle Archivregale dienen zur Stabilisierung und Aussteifung von Archivregalen. Ihr Vorteil: beidseitige Bestückung und beidseitiger Zugriff auf das Lagergut!
Die Längsverbinder haben eine Länge von 954 mm und sind aus feuerverzinktem Spaltband gefertigt. Sie sind für eine Regalfeldbreite von 960 mm und den Höhen von 1900 bis 2600 mm geeignet. Die Lieferung enthält 2 Längsverbinder. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Verzinkt | Regalserie: | REGISTRA Archiv/REGISTRA Archiv Plus | Nutzung: | Beidseitig (Längsverbinder) | Verkaufseinheit: | VE | Regalausführung: | Anbauregal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |