Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Planafix Regal
>
Artikel
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 2250 x 30 x 300 mm | RAK3105.5007
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RAK3105.5007
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RAK3105.5007
EAN/GTIN:
4045916985221
Suchbegriffe:
Planafix Regal
Regal Planafix
Regalrahmen
krieg planafix regal
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 2250 x 30 x 300 mm | RAK3105.5007
Rahmenausführung REGISTRA Premium, die optisch ansprechende, farbige und schnelle Aufbaulösung.
Der Regalrahmen ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007.
Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 600 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2250 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen auch nach individuellem Sondermaß.
Weitere Informationen:
Regalserie:
REGISTRA Archiv Plus
Regalausführung:
Individuell
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
30
Rahmenfarbe:
Brillantblau RAL 5007
Tiefe mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
2250
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
... >
Regale
>
Archivregale
>
Archivregale "Rahmentyp Premium"
Weitere Suchbegriffe:
regalrahmen
,
OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK3104.5007
KRIEG Industriegeräte
RAK3104.5007
ab € 39,54*
Ähnlich
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 1900 x 30 x 600 mm | RAK3107.5007
KRIEG Industriegeräte
RAK3107.5007
ab € 47,12*
Ähnlich
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 2250 x 30 x 600 mm | RAK3108.5007
KRIEG Industriegeräte
RAK3108.5007
ab € 49,72*
Ähnlich
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 2600 x 30 x 300 mm | RAK3106.5007
KRIEG Industriegeräte
RAK3106.5007
ab € 50,51*
Ähnlich
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 2600 x 30 x 600 mm | RAK3109.5007
KRIEG Industriegeräte
RAK3109.5007
ab € 57,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen