| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-RAK3152.3003 Herst.-Nr.: RAK3152.3003 EAN/GTIN: 4045916917475 |
| | |
|
| | |
| Büro-Steck-Anbauregal mit 5 pulverbeschichteten Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK3152.3003
Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Premium (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche. Farbige Regalrahmen für einen Einsatz im Büro oder in repräsentativen Räumen. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung REGISTRA Premium für die farbige Alternative unter den Archivregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 1900 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus Stahlblech gefertigt und sind durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in rubinrot RAL 3003 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 5 mitgelieferten Fachböden können Sie z.B. bis zu 55 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden). ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Archivregal REGISTRA Premium Grundregal Produkt-Nummer: RA3151.3003). Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Regalserie: | REGISTRA Büro Color | Regalausführung: | Anbauregal | Rahmentyp: | REGISTRA Premium | Breite mm/lichte Breite mm: | 930/900 | Feldlast kg: | 600 | Material Fachboden: | Stahlblech farbig | Fachlast kg: | 50 | Mit Rückwand: | Ohne Rückwand | Nutzung: | Einseitig (Diagonalverstrebung) | Ordnerhöhen: | 5 | Höhe mm: | 1900 | Tiefe mm: | 300 | Breite mm: | 930 | Rahmenfarbe: | Rubinrot RAL 3003 | Farbe Fachboden: | Rubinrot RAL 3003 | Anzahl Fachböden: | 5 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Rubinrot RAL 3003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, aktenregal, aktenregal stahl, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz |
| | |
| |