Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Stahlböden für Archivdoppelregale, HxBxT = 25 x 900 x 300 mm, in rotorange RAL 2001 | RAK3314.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Stahlböden für Archivdoppelregale, HxBxT = 25 x 900 x 300 mm, in rotorange RAL 2001 | RAK3314.2001
Farbige Stahlböden für Archivdoppelregale, HxBxT = 25 x 900 x 300 mm, in rotorange RAL 2001 | RAK3314.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK3314.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK3314.2001
EAN/GTIN:
     4064577229680
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Farbige Stahlböden für Archivdoppelregale, HxBxT = 25 x 900 x 300 mm, in rotorange RAL 2001 | RAK3314.2001

Der Fachboden für Archivdoppelregale ist aus Stahlblech gefertigt und durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in rotorange RAL 2001 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig.

Auch optisch ist der Fachboden durch Ihre farbige Seite ein Blickfang. Er verfügt hinten über eine 25 mm hohe Anschlagkante.

Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung. Der Fachboden hat eine Breite von 900 mm und eine Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 25 mm.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
25
Regalserie:
REGISTRA Büro Color
Regalausführung:
Fachboden
Breite mm/lichte Breite mm:
930/900
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Fachlast kg:
100
Tiefe mm:
600
Breite mm:
900
Rahmenfarbe:
Rotorange RAL 2001
Farbe Fachboden:
Rotorange RAL 2001
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Rotorange RAL 2001
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3314.9006
ab € 44,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3314.7016
ab € 44,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3314.5007
ab € 44,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3314.0001
ab € 44,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3314.5012
ab € 44,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3314.6011
ab € 44,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3314.3003
ab € 44,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3314.5021
ab € 44,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.