Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalrahmen PLANAFIX Budget Light, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 2500 x 30 x 600 mm | RBK1014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalrahmen PLANAFIX Budget Light, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 2500 x 30 x 600 mm | RBK1014
Regalrahmen PLANAFIX Budget Light, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 2500 x 30 x 600 mm | RBK1014
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK1014
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK1014
EAN/GTIN:
     4045916915853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planafix Regal
Regal Planafix
Regalrahmen
regalrahmen verzinkt
Regalrahmen PLANAFIX Budget Light, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 2500 x 30 x 600 mm | RBK1014

Rahmenausführung PLANAFIX Budget Light für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Ausführung Light für den zusätzlichen Preisvorteil.

Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech, mit einer 50 mm Raster Lochung, gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 650 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln.

Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen auch nach individuellem Sondermaß.
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Individuell
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget Light
Breite mm/lichte Breite mm:
30
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
2500
Weitere Suchbegriffe: regalrahmen, krieg planafix regal, Regalrahmen,Rahmen,Rahmenständer,Regalständer,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1007
ab € 28,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1001
ab € 22,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1002
ab € 23,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1003
ab € 24,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1004
ab € 25,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1005
ab € 26,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1006
ab € 27,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1017
ab € 40,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1011
ab € 30,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1012
ab € 31,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1013
ab € 33,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1015
ab € 35,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RBK1016
ab € 37,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.