Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtes Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 500 mm | RBK1132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtes Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 500 mm | RBK1132
Leichtes Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 500 mm | RBK1132
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK1132
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK1132
EAN/GTIN:
     4045916888805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Leichtes Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 500 mm | RBK1132

Leichtes Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget Light (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Komplett glanzverzinkt, für leichte Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget Light für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Budget Light Grundregal Produkt-Nummer: RB1112).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget Light
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2000
Tiefe mm:
500
Fachlast kg:
100
Breite mm:
1000
Anzahl Fachböden:
5
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
5
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt500mm anbauregal, planafix regal, krieg planafix regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0131
ab € 16,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0132
ab € 18,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0133
ab € 21,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0134
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.