Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm | RBK2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm | RBK2400
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm | RBK2400
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK2400
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK2400
EAN/GTIN:
     4045916956108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm | RBK2400

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Komplett glanzverzinkt, für grobe und schwerlastige Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Budget Produkt-Nummer: RB2420).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
3000
Tiefe mm:
400
Fachlast kg:
200
Breite mm:
1030
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
7
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, krieg planafix regal, planafix regal, grundregal 400 mm tief, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2299
ab € 125,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2300
ab € 138,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2301
ab € 158,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2302
ab € 172,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2359
ab € 150,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2360
ab € 167,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2361
ab € 191,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2362
ab € 209,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2289
ab € 181,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2420
ab € 198,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2421
ab € 223,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2422
ab € 245,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0171
ab € 18,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0172
ab € 21,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0173
ab € 24,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.