Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RBK2879


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RBK2879
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RBK2879
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK2879
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK2879
EAN/GTIN:
     4064577231874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RBK2879

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Komplett glanzverzinkt, für grobe und schwerlastige Lagergüter bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Budget Produkt-Nummer: RB2883).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
500
Fachlast kg:
200
Breite mm:
1030
Anzahl Fachböden:
6
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
6
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, planafix regal, krieg planafix regal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2873
ab € 142,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2874
ab € 155,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2875
ab € 174,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2876
ab € 189,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2881
ab € 167,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2882
ab € 184,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2883
ab € 208,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2884
ab € 226,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2889
ab € 201,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2890
ab € 217,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2891
ab € 243,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK2892
ab € 265,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0171
ab € 18,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0172
ab € 21,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0173
ab € 24,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.