| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-RFK0123 Herst.-Nr.: RFK0123 EAN/GTIN: 4045916890525 |
| |
|
| | |
| Holzverbund-Fachboden für schwere Lagergüter, HxBxT = 29 x 1000 x 500 mm | RFK0123
Die Fachböden haben eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm.
Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, Korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar.
Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden auch nach individuellem Sondermaß. Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 29 | Regaltyp: | Schwere Fachbodenregale | Regalausführung: | Fachboden | Breite mm/lichte Breite mm: | 1000/970 | Material Fachboden: | Holzfaserplatten | Farbe Fachboden: | Natur | Farbe Fachboden/Versteifung: | Natur | Material Fachboden/Stirn u. Rückwand: | Holzverbund | Fachboden gelocht: | Nicht gelocht | Tiefe mm: | 500 | Fachlast kg: | 200 | Breite mm: | 1000 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden für steckregal, fachboden 500mm tiefe, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Holzverbundboden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbund,leichte Güter,leicht |
| | |
| |