Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Stahlböden für leichte Lagergüter Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen HxBxT = 40 x 1000 x 400 mm | RFK0162.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Stahlböden für leichte Lagergüter Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen HxBxT = 40 x 1000 x 400 mm | RFK0162.5007
Farbige Stahlböden für leichte Lagergüter Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen HxBxT = 40 x 1000 x 400 mm | RFK0162.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-RFK0162.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RFK0162.5007
EAN/GTIN:
     4045916894110
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Farbige Stahlböden für leichte Lagergüter Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen HxBxT = 40 x 1000 x 400 mm | RFK0162.5007

Die Fachböden haben eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus Stahlblech gefertigt und sind durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in Brillantblau RAL 5007 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig.

Auch optisch sind die Fachböden durch Ihre farbige Seite ein Blickfang.

Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale/Mittelschwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Fachboden
Breite mm/lichte Breite mm:
970/900
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Fachlast kg:
100
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Gelocht
Tiefe mm:
400
Breite mm:
970
Farbe Fachboden:
Brillantblau RAL 5007
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.0001
ab € 32,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.2001
ab € 32,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.3003
ab € 32,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.5012
ab € 32,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.5021
ab € 32,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.6011
ab € 32,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.7016
ab € 32,12*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.7035
ab € 32,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0162.9006
ab € 32,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0163.0001
ab € 37,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0163.2001
ab € 37,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0163.3003
ab € 37,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0163.5007
ab € 37,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0163.5012
ab € 37,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0163.5021
ab € 37,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.