Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder 3000 für Regalfeldbreite mm und Höhe 3000 mm | RMK2080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsverbinder 3000 für Regalfeldbreite mm und Höhe 3000 mm | RMK2080
Längsverbinder 3000 für Regalfeldbreite mm und Höhe 3000 mm | RMK2080
Artikel-Nr.:
     C9620-RMK2080
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RMK2080
EAN/GTIN:
     4064577000876
Suchbegriffe:
Lagerregal Längsverband
Längsverband Lagerregal
Regal-Verstrebungen
Längsverbinder 3000 für Regalfeldbreite mm und Höhe 3000 mm | RMK2080

Die 8 Längsverbinder für Regalrahmen 3000 dienen zur Stabilisierung und Aussteifung von Lagerregalen. Ihr Vorteil: beidseitige Bestückung und beidseitiger Zugriff auf das Lagergut!

Die Längsverbinder haben eine Länge von 1524 mm und sind aus Spaltband gefertigt. Sie sind für eine Regalfeldbreite von mm und einer Höhe von 3000 mm geeignet.

Die Lieferung beinhaltet 8 Stück Längsverbinder.
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Regaltyp:
Breitfachregale bis 1500 kg
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
3000
Lichte Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder,Regalstabilisierung,OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RMK2077
ab € 58,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK2075
ab € 57,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK2076
ab € 67,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK2078
ab € 75,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK2079
ab € 88,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.