Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm | RMK2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm | RMK2400
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm | RMK2400
Artikel-Nr.:
     C9620-RMK2400
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RMK2400
EAN/GTIN:
     4045916952278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm | RMK2400

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Standard (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Komplett glanzverzinkt, für grobe und schwerlastige Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Standard Produkt-Nummer: RM2420).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Standard
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
200
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
3000
Tiefe mm:
400
Breite mm:
1030
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
7
Weitere Suchbegriffe: grundregal 400 mm tief, grund regal, schwerlastregal grundregal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2299
ab € 136,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2300
ab € 149,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2301
ab € 166,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2302
ab € 181,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2359
ab € 164,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2360
ab € 180,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2361
ab € 202,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2362
ab € 222,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2423
ab € 191,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2420
ab € 212,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2421
ab € 237,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2422
ab € 258,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0171
ab € 18,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0172
ab € 21,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0173
ab € 24,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.