Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Leichtes Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 300 mm | RMK4374
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RMK4374
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RMK4374
EAN/GTIN:
4064577232260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Leichtes Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 300 mm | RMK4374
Leichtes Fachboden-Steckregal PLANAFIX Standard Light
(Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Komplett glanzverzinkt,
für leichte Lagergüter
bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.
Rahmenausführung
PLANAFIX Standard Light
für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 650 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.
Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal
PLANAFIX Standard Light
Grundregal Produkt-Nummer: RM4370).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Standard Light
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
100
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2000
Tiefe mm:
300
Breite mm:
1000
Anzahl Fachböden:
5
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
5
... >
Regale
>
Stahlfachbodenregale
>
Leichte Steckregale mit Stahlböden
Weitere Suchbegriffe:
steckregal h2000xb1000xt300mm anbaufeld
,
anbau regal
,
steckregal 5 böden
,
Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 300 mm | RFK0131
KRIEG Industriegeräte
RFK0131
ab € 16,03*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 400 mm | RFK0132
KRIEG Industriegeräte
RFK0132
ab € 18,66*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0133
KRIEG Industriegeräte
RFK0133
ab € 21,23*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 600 mm | RFK0134
KRIEG Industriegeräte
RFK0134
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen