Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden-Steckregal Color Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 500 mm | RPK1163.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Steckregal Color Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 500 mm | RPK1163.6011
Fachboden-Steckregal Color Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 500 mm | RPK1163.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-RPK1163.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RPK1163.6011
EAN/GTIN:
     4064577235810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Fachboden-Steckregal Color Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 500 mm | RPK1163.6011

Fachboden-Steckregal Color PLANAFIX Premium (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Komplett pulverbeschichtet, für mittelschwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus Stahlblech gefertigt und sind durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in Resedagrün RAL 6011 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Premium Grundregal Produkt-Nummer: RP1063.6011).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Mittelschwere Fachbodenregale Color
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
5
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Tiefe mm:
500
Fachlast kg:
100
Breite mm:
1000
Rahmenfarbe:
Resedagrün RAL 6011
Farbe Fachboden:
Resedagrün RAL 6011
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Resedagrün RAL 6011
Anzahl Böden:
5
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Fachbodensteckregal,Fachboden-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,pulverbeschichtet,lichtgrau,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.0001
ab € 27,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.2001
ab € 27,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.3003
ab € 27,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.5007
ab € 27,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.5012
ab € 26,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.5021
ab € 27,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.6011
ab € 27,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.7016
ab € 27,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.7035
ab € 27,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.9006
ab € 27,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.0001
ab € 30,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.2001
ab € 30,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.3003
ab € 30,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.5007
ab € 30,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.5012
ab € 30,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.