Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Planafix Regal
>
Artikel
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.9006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RPK1299.9006
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RPK1299.9006
EAN/GTIN:
4064577236718
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.9006
Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Anbauregal) mit Sichtlagerkästen für höchste Qualitätsansprüche mit in
Alusilber ähnlich RAL 9006 pulverbeschichteten Regalrahmen
und verzinkten Stahlböden. In Kombination mit den Sichtlagerkästen ist das Regal optimal zur Lagerung von vielen Kleinteilen geeignet. Ein schneller Zugriff und Übersicht über die benötigten Kleinteile ist gegeben. Auch können hier Kleinteile relativ einfach durch einen Behälteraustausch nachgefüllt oder ausgetauscht werden. In Kombination mit eine Beschriftungskennzeichnung der einzelnen Behälter oder Farbwechsel der Regalrahmen, entstehen so effiziente und rationelle Kommissionierungsabläufe.
Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.
Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal Planoflex Grundregal Produkt - Nummer: RP1289.9006)
Ausgestattet ist das Regal mit 21 Sichtlagerkästen, jeweils 9 Stück in rot und 6 in blau.
Die Kastengröße beträgt:
21 x Gesamtlänge x Breite x Höhe = 500 x 300 x 180 mm
Als Ergänzung zur Übersichtlichen Lagerkommissionierung lassen sich die Kästen neben der Beschriftung der Etiketten (bestellbar unter Artikelnummer KB2003 oder KB2006) auch an den Längsseiten per Heißprägedruck mit Firmenlogos oder sonstiger Beschriftungen versehen. Bei Bedarf einfach anfragen.
Die Sichtlagerkästen sind auch hochschlagfestem Polystyrol gefertigt und äußerst formstabil und voll recyclingfähig. Die glatten Innenflächen lassen sich besonders einfach reinigen. Temperaturbeständig sind die Kästen von -20° bis zu + 60°. Aufgrund der Lebensmittelechtheit der Kästen, können diese auch zur Lagerung von Lebensmittel verwendet werden. Staubdeckel zum Schutz vor Verschmutzung können unter der Artikelnummer PB1066 separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fachbodenregal
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
2000
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
200
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
200
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1000
Rahmenfarbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Max. Ausstattung Kästen:
21xGr.7
... >
Regale
>
Stahlfachbodenregale
>
Stahlfachbodenregale mit Lagerkästen
Weitere Suchbegriffe:
Lagersichtbox
,
Lagersichtkasten
,
Sichtbox
,
Sichtlagerbox
,
Sichtlagerkasten
,
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
,
Steckregal Sichtkästen
,
lagersichtbox 50 cm länge
,
lagersichtbox
,
lagersichtkasten ps
,
Lagerkasten,EuroFix Kasten,Sichtlagerkästen,Sichtlagerbehälter,Lagerbehälter,Lagerkasten,Transportbehälter,Transportkasten,Regalkasten,Regalbehälter,Klarsichtmagazin,Klarsichtmagazinsystem,Fachbodensteckregal,Fachboden-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,pulverbeschichtet,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,76*
€ 625,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,65*
€ 621,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,57*
€ 607,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,75*
€ 586,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,55*
€ 531,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.0001
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.0001
ab € 446,65*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.2001
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.2001
ab € 446,08*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.3003
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.3003
ab € 446,60*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.5007
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.5007
ab € 444,65*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.5012
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.5012
ab € 447,08*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.5021
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.5021
ab € 444,96*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.6011
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.6011
ab € 443,55*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.7016
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.7016
ab € 443,56*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 21 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | RPK1299.7035
KRIEG Industriegeräte
RPK1299.7035
ab € 446,43*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 32 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1298.0001
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.0001
ab € 515,01*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 32 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1298.2001
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.2001
ab € 517,42*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 32 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1298.3003
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.3003
ab € 515,30*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 32 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1298.5007
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.5007
ab € 517,26*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 32 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1298.5012
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.5012
ab € 519,04*
Ähnlich
Schweres Fachboden-Steck-Anbauregal mit 32 Sichtlagerkästen, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm | TPK1298.5021
KRIEG Industriegeräte
TPK1298.5021
ab € 515,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen