Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Planafix Regal
>
Artikel
Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm | RPK2591.9006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RPK2591.9006
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RPK2591.9006
EAN/GTIN:
4064577258215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm | RPK2591.9006
Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium
(Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Rahmen pulvberbeschichtet,
für grobe und schwerlastige Lagergüter
bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.
Rahmenausführung
PLANAFIX Premium
für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.
Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal
PLANAFIX Premium
Grundregal Produkt-Nummer: RP2587.9006).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
2500
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
200
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
6
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Tiefe mm:
300
Breite mm:
1000
Rahmenfarbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
6
... >
Regale
>
Stahlfachbodenregale
>
Schwere Steckregale mit Stahlböden
Weitere Suchbegriffe:
Steck-Regal
,
Steckregal
,
krieg planafix regal
,
planafix regal
,
schwerlastregal anbauregal
,
Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 300 mm | RFK0171
KRIEG Industriegeräte
RFK0171
ab € 18,55*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 400 mm | RFK0172
KRIEG Industriegeräte
RFK0172
ab € 21,17*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0173
KRIEG Industriegeräte
RFK0173
ab € 24,96*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 600 mm | RFK0174
KRIEG Industriegeräte
RFK0174
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen