Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenverstärkung, verzinkt, für Fachbodentiefe 600 mm | RZK0224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenverstärkung, verzinkt, für Fachbodentiefe 600 mm | RZK0224
Fachbodenverstärkung, verzinkt, für Fachbodentiefe 600 mm | RZK0224
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0224
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0224
EAN/GTIN:
     4045916891492
Suchbegriffe:
Fachbodenunterzug
Fachbodenverstärkung
Fachbodenverstärkung, verzinkt, für Fachbodentiefe 600 mm | RZK0224

Die verzinkten Fachbodenverstärkungen dienen zur Erhöhung der Tragkraft um 50 kg je Boden und sind insbesondere bei hohen Punktlasten sehr vorteilhaft, wie z.B. in Verbindung mit Schüttgutrahmen.

Die lichte Länge der Fachbodenverstärkung beträgt 570 mm und ist somit geeignet für Fachböden mit einer Tiefe von 600 mm.

Die Verstärkungen sind aus 1,5 mm starkem und verzinktem Spaltband gefertigt und haben eine Breite von 84 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fachbodenverstärkung
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenverstärkung,verzinkt,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0221
ab € 4,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0222
ab € 4,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0223
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.