| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-RZK0490 Herst.-Nr.: RZK0490 EAN/GTIN: 4045916749816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD-Regalerdungs-Set für verzinktes Fachboden-Steckregal | RZK0490
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, sodass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.
Schützen Sie Ihre wertvollen Lagergüter mit einer Regalerdungsleitung. Die 4 mm Öse wird zwischen Mutter und Schraube am Regal befestigt, durch das andere Ende der Erdungsleitung wird das Regal am Boden oder an einer zentralen Erdungsleiste (z.B. Artikelnummer LH1006) geerdet, da die Kunststoff-Fußkappen zur Schonung des Bodens nicht leitfähig sind.
Die Erdungsleitung hat eine Länge von 3 m. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Erdungsleitung | Leitfähig: | Leitfähig | Verkaufseinheit: | VE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leitfähiges Lagerregal,leitfähiges Fachbodenregal,leitfähiges Fächerregal,leitfähige Regalanlage,leitfähiges Steckregale,leitfähiges Ständerregale,leitfähiges Systemregale,leitfähiges Vielzweckregale,leitfähiges Fachbodenregale,leitfähiges Schraubregale,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |