Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Bodenbelag, BxTxH = 968 x 385 x 1,5 mm, schwarz | RZK0502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Bodenbelag, BxTxH = 968 x 385 x 1,5 mm, schwarz | RZK0502
ESD-Bodenbelag, BxTxH = 968 x 385 x 1,5 mm, schwarz | RZK0502
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0502
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0502
EAN/GTIN:
     4045916749830
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
esd bodenbelag
ESD-Bodenbelag, BxTxH = 968 x 385 x 1,5 mm, schwarz | RZK0502

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Erhalten Sie Ihre empfindlichen Lager- oder Transportgüter indem Sie Ihre Böden mit einem leitfähigen, 1,5 mm starken schwarzen Belag ausstatten. Der Bodenbelag verhindert ein Verkratzen und Beschädigen Ihrer wertvollen Bauteile während des Transports oder beim Ablegen, Auf- und Entnehmen.

Der Bodenbelag hat eine Breite von 968 mm, eine Tiefe von 385 mm und eine Höhe von 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
1,5
Breite mm/lichte Breite mm:
968
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
385
Weitere Suchbegriffe: leitfähiges Lagerregal,leitfähiges Fachbodenregal,leitfähiges Fächerregal,leitfähige Regalanlage,leitfähiges Steckregale,leitfähiges Ständerregale,leitfähiges Systemregale,leitfähiges Vielzweckregale,leitfähiges Fachbodenregale,leitfähiges Schraubregale,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0501
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.