Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fester Einlegeboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Brillantblau RAL 5007 | SPK0035.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fester Einlegeboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Brillantblau RAL 5007 | SPK0035.5007
Fester Einlegeboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Brillantblau RAL 5007 | SPK0035.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-SPK0035.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SPK0035.5007
EAN/GTIN:
     4045916755398
Suchbegriffe:
Einlegeboden,Werkzeugschrank,Schubl...
Fester Einlegeboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Brillantblau RAL 5007 | SPK0035.5007

Der Einlegeboden für Gehäuse BASETEC mit Tür dient als zusätzliche Ladefläche für eine flexiblere Lagerorganisation Ihrer Kleinteile oder Arbeitsmittel. Durch die 50 mm Lochrasterung des Gehäuseunterbaus kann der Boden in der Höhe individuell platziert werden.

Die Tragkraft des Einlegebodens beträgt 35 kg.

Der Einlegeboden hat eine Breite von 460 mm, eine Tiefe von 574 mm und eine Höhe von 17 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Höhe mm:
17
Breite mm:
460
Tiefe mm:
574
Serienname:
BASETEC
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.9006
ab € 43,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.7016
ab € 43,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.0001
ab € 43,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.5012
ab € 43,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.7035
ab € 43,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.6011
ab € 43,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.2001
ab € 43,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.3003
ab € 43,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0035.5021
ab € 43,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.