Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | SPK0036.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | SPK0036.5012
Ausziehboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | SPK0036.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-SPK0036.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SPK0036.5012
EAN/GTIN:
     4045916755503
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Ausziehboden für Gehäuse BASETEC mit Tür, in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | SPK0036.5012

Der Ausziehboden für Gehäuse BASETEC mit Tür dient als zusätzliche Ladefläche für eine flexiblere Lagerorganisation Ihrer Kleinteile und Arbeitsmittel. Er ist bis zu 80 % ausziehbar und erleichtert somit den Zugriff auf das Werkzeug. Durch die 50 mm Lochrasterung des Gehäuses kann der Boden in der Höhe individuell platziert werden.

Die Tragkraft des Ausziehbodens beträgt 35 kg.

Der Ausziehboden hat eine Breite von 460 mm, eine Tiefe von 545 mm und eine Höhe von 19 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet.

Bitte beachten Sie, dass bei mobilen Schubfachschränken aus Sicherheitsgründen kein Ausziehboden verwendet werden darf.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Höhe mm:
19
Breite mm:
460
Tiefe mm:
545
Serienname:
BASETEC
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: auszieh fachboden, Ausziehboden,Auszugsboden,Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.9006
ab € 48,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.7016
ab € 48,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.5007
ab € 48,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.0001
ab € 48,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.7035
ab € 48,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.6011
ab € 49,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.2001
ab € 48,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.3003
ab € 48,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
SPK0036.5021
ab € 48,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.