Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Regal Smartfacts
>
Artikel
Smartfacts Anbauregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1000 x 500 mm | SX0007
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-SX0007
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
SX0007
EAN/GTIN:
4045916537208
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal Smartfacts
Smartfacts Regal
Smartfacts Anbauregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1000 x 500 mm | SX0007
Fachboden-Anbauregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
HxBxT 2000 x 1000 x 500 mm
mit 4 Fachböden, Fachlast 85 kg
Feldlast 650 kg
Rahmen verzinkt, unverschraubt
Fachboden: Stahlblech verzinkt
mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Fachlast kg:
85
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2000
Tiefe mm:
500
... >
Regale
>
Stahlfachbodenregale
>
Stahlfachbodenregale SMARTFACTS
Weitere Suchbegriffe:
anbau regal
,
Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartfacts Grundregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1030 x 300 mm | SX0001
KRIEG Industriegeräte
SX0001
ab € 102,98*
Zubehör
Smartfacts Grundregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1030 x 400 mm | SX0002
KRIEG Industriegeräte
SX0002
ab € 102,98*
Zubehör
Smartfacts Grundregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1030 x 500 mm | SX0003
KRIEG Industriegeräte
SX0003
ab € 109,63*
Zubehör
Smartfacts Grundregal, 4 Fachböden, HxBxT 2000 x 1030 x 600 mm | SX0004
KRIEG Industriegeräte
SX0004
ab € 121,67*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 930 x 295 mm, Fachlast 50 kg | SX0067
KRIEG Industriegeräte
SX0067
ab € 9,43*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 300 mm, Fachlast 85 kg | SX0009
KRIEG Industriegeräte
SX0009
ab € 14,61*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 400 mm, Fachlast 85 kg | SX0010
KRIEG Industriegeräte
SX0010
ab € 13,20*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 500 mm, Fachlast 85 kg | SX0019
KRIEG Industriegeräte
SX0019
ab € 15,54*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 970 x 600 mm, Fachlast 85 kg | SX0020
KRIEG Industriegeräte
SX0020
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen