Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Regal Smartfacts
>
Artikel
Smartfacts Anbauregal, 7 Fachböden, HxBxT 2600 x 930 x 300 mm | SX0046
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-SX0046
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
SX0046
EAN/GTIN:
4045916537550
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Smartfacts Anbauregal, 7 Fachböden, HxBxT 2600 x 930 x 300 mm | SX0046
Archiv-Anbauregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
HxBxT 2600 x 930 x 300 mm
mit 7 Fachböden, Fachlast 50kg
Feldlast 600 kg
Rahmen verzinkt, unverschraubt
Fachboden: Stahlblech verzinkt
mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Archivregal
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Breite mm/lichte Breite mm:
930/900
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
600
Fachlast kg:
50
Mit Rückwand:
Nein
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2600
Tiefe mm:
300
Anzahl Fachböden:
7
Ordnerhöhen:
7
... >
Regale
>
Stahlfachbodenregale
>
Stahlfachbodenregale SMARTFACTS
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Regal Smartfacts
,
Smartfacts Regal
,
aktenregal stahl
,
aktenregal
,
aktenregal anbau
,
Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartfacts Grundregal, 5 Fachböden, HxBxT 1900 x 960 x 300 mm | SX0041
KRIEG Industriegeräte
SX0041
ab € 98,68*
Zubehör
Smartfacts Grundregal, 6 Fachböden, HxBxT 2250 x 960 x 300 mm | SX0043
KRIEG Industriegeräte
SX0043
ab € 120,27*
Zubehör
Smartfacts Grundregal, 7 Fachböden, HxBxT 2600 x 960 x 300 mm | SX0045
KRIEG Industriegeräte
SX0045
ab € 130,09*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden Smartfacts, BxT 930 x 295 mm, Fachlast 50 kg | SX0047
KRIEG Industriegeräte
SX0047
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen