| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-TPK0747 Herst.-Nr.: TPK0747 EAN/GTIN: 4045916543681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abfüllvorrichtung für Verpackungschips, zu PACKPOOL Packtische, Gesamthöhe = 2100/3300 mm | TPK0747
Schützen Sie Ihre Produkte vor Beschädigungen während des Transports durch Befüllung mit Stoßdämpfungsmaterial. Die Abfüllvorrichtung für alle PACKPOOL Packtische dient zur Bereitstellung von Verpackungschips, welche insbesondere bei Kleinverpackungen Anwendung finden. Durch die Befestigung an Aufbauportalen links oder rechts lässt sich Ihre Transportverpackung einfach und bequem befüllen. Mithilfe der Dosierklappe lässt sich die Menge des Füllmaterials komfortabel steuern. Die Lieferung enthält außerdem eine 1200 mm lange Säulenverlängerung zur Befestigung an die vorhandene Aufbausäule. Mit dem mitgelieferten Schwenkauslegers können Sie die Höhe der Abfüllvorrichtung individuell einstellen. Außerdem können Sie mithilfe des 700 mm langen Schwenkauslegers die Abfüllrichtung bei Bedarf zur Seite schwenken. Die Befestigung an den Schwenkausleger erfolgt durch einen Karabinerhaken und Aufhängebügel in feuerrot RAL 3000. Darüber hinaus verfügt die Abfüllvorrichtung einen Trichter mit L x Ø 300 x 160 mm in gerader Form, inkl. Handgriff und Dosierklappe. Der Sack wird mit einem Spanngummi befestigt. Mit dem mitgeliefertem 6 m langem Seil kann ebenfalls die Höhe gesteuert werden. Die Tragkraft der Abfüllvorrichtung beträgt 10 kg. Die Abfüllvorrichtung hat eine Gesamthöhe von 2100/3300 mm. Die Nutzhöhe beträgt 1500/2700 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe mm: | 3300 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abfüllvorrichtung,Packtisch,Beistelltisch,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz,Zwischenboden,Unterbau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |