Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
TOPfit Ecktisch, Grund 2000x800mm, Anbau 800x600mm, Platte Buche, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3917
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-TPK3917
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
TPK3917
EAN/GTIN:
4064577279692
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
TOPfit Ecktisch, Grund 2000x800mm, Anbau 800x600mm, Platte Buche, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3917
Ergonomisch bequem sitzen und gesund stehen. Dies ermöglicht Ihnen der neue stufenlos höhenverstellbare Sitz- und Stehschreibtisch TOPfit Premium von KRIEG. Er ist mit einer besseren elektrischen Höheneinstellung von 635 bis 1285 mm ausgestattet. Sein Hubbereich von 650 mm ermöglicht eine große Einstellbahnbreite für unterschiedlichste Körpergrößen bzw. Tätigkeiten am Schreibtisch. Durch seine verbesserten Eigenschaften bietet der Schreibtisch ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Setzen Sie einen neuen Maßstab für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
Enorme Tragkraft
Der elektrisch verstellbare Arbeitsplatz hat eine statische Tragkraft bis zu 180 kg und eine dynamische von 150 kg. Trotz hoher Traglast ist er beim Bedienen vibrationsarm und leise. Dies hält den Lärmpegel im Gemeinschaftsbüro im unteren Bereich und begünstigt konzentrierteres Arbeiten trotz mehrerer Arbeitsplätze.
Bequemer Bedienkomfort
Per Knopfdruck noch schneller und einfacher zu Ihrer bevorzugten Position. Mit der Memory Funktion sind 4 Höhen fest einstellbar. Die Höhe wird beim Verstellen digital angezeigt. Weitere exakte Positionen können somit jederzeit problemlos eingestellt werden. Das Bedienfeld ist optional rechts oder links montierbar.
Auffahrschutz - Sicherheit geht vor
Der höhenverstellbare Schreibtisch verfügt über einen Auffahrschutz und bietet dadurch mehr Sicherheit rund um den verstellbaren Arbeitsplatz. Diese Funktion stoppt automatisch sobald die Tischplatte auf ein Hindernis stößt. Die Sensibilität ist dabei getrennt für das Auf und Ab einstellbar. Für mehr Schutz ist zusätzlich die geringste Höhe programmierbar. Möbel und Gegenstände, die sich stationär unter der Tischplatte befinden werden durch diese Funktion extra geschützt.
USB-Port - Einfach clever
Laden Sie Ihre externen Geräte wie zum Beispiel das Smartphone bequem direkt am Arbeitsplatz. Dazu ist rückseitig am Bedienfeld ein USB-Port angebracht.
Extrastabiles Gestell
Das großzügige T-Fuß-Gestell ist stabil und hat durch den integrierten Bodenausgleich einen sehr guten Stand. Das Entfallen einer Quertraverse sorgt für mehr
Beinfreiheit
. Das Stahlgestell ist in Silber pulverbeschichtet.
Belastbare Tischplatte
Die Arbeitsplatte hat eine hohe Belastbarkeit durch die 25 mm Dicke. Diese ist beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platte ist weitgehend abrieb- und kratzfest und ist mit einem 3 mm stoßfestem Kunststoff umleimt. Sie ist in mehreren Größen und vier Farben erhältlich.
4 Tischfarben ahorn, buche, lichtgrau und weiß
3 Grund-Tischgrößen 1600 x 800 mm, 1800 x 800 mm und 2000 x 800 mm
Anbau-Tischgrößen (beidseitig montierbar) 800 x 600 mm, 1000 x 600/800 mm, 1200 x 600/800 mm und 1600 x 600/800 mm
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Einfache Montage durch die beigefügte Anleitung.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Büro
Tischausführung:
Schreibtisch
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Tragkraft dynamisch kg:
150
Tragkraft statisch kg:
180
Hubbereich mm:
650
Höhenverstellung mm:
635 - 1285
Auffahrschutz:
Mit Auffahrschutz
Anzahl Motoren:
3
Teleskop-Hubmechanik:
3-fach
Hubgeschwindigkeit mm/sec:
30
Lärmpegel dB:
45
Memory Funktion:
4-fach
Stromverbrauch Standby W:
0.2
max. Stromverbrauch im Betrieb W:
300
Gestellfarbe:
Silber
Tischform:
Rechteck
Höhe mm:
635 - 1285
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tragkraft kg:
150 / 180
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Dekorfarbe:
Buche
... >
PRO4WORK
>
Büro
>
Höhenverstellbare Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
bürotisch buche 160 x 80
,
hubschreibtisch xe19
,
hubschreibtisch buche
,
Schreibtisch höhenverstellbar,elektrisch höhenverstellbar,höhenverstellbarer Tisch,höhenverstellbarer Schreibtisch elektrisch,elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch,höhenverstellbar Schreibtisch,Bürotisch,Schreibtisch,Büroschreibtisch,Systemarbeitsplatz,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,PC Tisch,Schreibtisch holz,buerotisch,Büro Schreibtisch,Stehschreibtisch,Computer Schreibtisch,Schreibtisch höhenverstellbar elektrisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,00*
€ 1.061,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,95*
€ 1.050,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,07*
€ 1.009,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,90*
€ 973,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,38*
€ 919,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1000x600mm, Platte Ahorn, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3895
KRIEG Industriegeräte
TPK3895
ab € 761,99*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1000x600mm, Platte Buche, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3896
KRIEG Industriegeräte
TPK3896
ab € 759,46*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1000x600mm, Platte Lichtgrau, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3894
KRIEG Industriegeräte
TPK3894
ab € 757,88*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1000x600mm, Platte Weiß, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2908
KRIEG Industriegeräte
TPK2908
ab € 759,79*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1200x600mm, Platte Ahorn, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3898
KRIEG Industriegeräte
TPK3898
ab € 770,64*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1200x600mm, Platte Buche, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3899
KRIEG Industriegeräte
TPK3899
ab € 769,90*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1200x600mm, Platte Lichtgrau, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3897
KRIEG Industriegeräte
TPK3897
ab € 769,99*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1200x600mm, Platte Weiß, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2909
KRIEG Industriegeräte
TPK2909
ab € 772,00*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1600x600mm, Platte Ahorn, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3901
KRIEG Industriegeräte
TPK3901
ab € 777,46*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1600x600mm, Platte Buche, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3902
KRIEG Industriegeräte
TPK3902
ab € 777,14*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1600x600mm, Platte Lichtgrau, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3900
KRIEG Industriegeräte
TPK3900
ab € 783,81*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 1600x600mm, Platte Weiß, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK2911
KRIEG Industriegeräte
TPK2911
ab € 783,32*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 800x600mm, Platte Ahorn, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3892
KRIEG Industriegeräte
TPK3892
ab € 748,80*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 800x600mm, Platte Buche, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3893
KRIEG Industriegeräte
TPK3893
ab € 753,58*
Ähnlich
TOPfit Ecktisch, Grund 1600x800mm, Anbau 800x600mm, Platte Lichtgrau, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3891
KRIEG Industriegeräte
TPK3891
ab € 753,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen