Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Flügeltürschrank FULDA, HxBxT: 2175 x 820 x 420 mm | TPK9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Flügeltürschrank FULDA, HxBxT: 2175 x 820 x 420 mm | TPK9006
Büro-Flügeltürschrank FULDA, HxBxT: 2175 x 820 x 420 mm | TPK9006
Büro-Flügeltürschrank FULDA, HxBxT: 2175 x 820 x 420 mm | TPK9006
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK9006
EAN/GTIN:
     4064577267279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Büro-Flügeltürschrank FULDA, HxBxT: 2175 x 820 x 420 mm | TPK9006

Das Bürosystem für´s kleine Geld, dass sich durch seine einfache Montage auszeichnet und zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen in platzsparender Weise dient.

Der Korpus ist aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken melaminbeschichteten Spanplatte in lichtgrau gefertigt. Ausgestattet ist mit einer 8 mm starken Rückwand und mit einem stoßfesten und abgerundeten Umleimer umgeben.

Die Flügeltür verfügt über ein Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln.

Die Fachböden haben eine lichte Breite von 780 mm und eine Tragkraft von 60 kg. Der Büroschrank hat 5 Fachböden für 6 Ordnerhöhen. Die Fachböden bestehen aus einer lichtgrauen Spanplatte mit Umleimer. Die Fachböden sind im 25 mm Raster höhenverstellbar. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Fachböden mit der Artikelnummer BK2014 gleich mitbestellen.

Das Schranksystem hat eine Breite von 820, eine Höhe von 2175 und eine Tiefe von 420 mm. Die gesamte Tragkraft beträgt 120 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Breite mm:
820
Tiefe mm:
420
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Serienname:
FULDA
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Lichtgrau
Möbeltyp:
Flügeltürschrank
Anzahl Böden:
5
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Höhe mm:
2175
Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Tragkraft kg:
120
Dekorfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, drehtürenschrank, Büroregal,Holzregal,Archivregal,Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,35*
€ 615,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,45*
€ 600,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,44*
€ 590,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.